カテゴリ
- 制御機器(10)
- 農業・園芸資材(5)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
「slp25」の検索結果

SLP 大型ルーバー
日東工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用換気面積(cm2)217除塵率(%)80
Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥10,980税込¥12,0781箱(100本)当日出荷見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
SLP-K 換気扇付大型ルーバー
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー
日東工業¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー
日東工業¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角
近江屋ロープ¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。用途獣害用・園芸用支柱杭材質メッキ長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6質量(kg)1.2太さ(mm)25角
ハイレルカイナー 拡張セット
近江屋ロープ¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
ハイレルカイナー 本体部セット
近江屋ロープ¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
日東工業¥9,698税込¥10,6681枚欠品中仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウム、フィルタ : モダアクリル・ポリエステル厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
イノシッシ30mセット
近江屋ロープ¥81,980~税込¥90,178~1セット5日以内出荷軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。用途獣害防止柵セット内容本体メッシュパネル×15枚、スカート部メッシュパネル×15枚、SLP支柱(丸パイプ)×16本、SLP支柱用杭×16本、パネル留め金具×16個、支柱キャップ×16個、プラアンカー43型×30個、ステンレス結束線×48本、打込ボルト×1本材質本体パネル:JIS G3547 SWMG H-3(亜鉛鍍金鉄線 3種鍍金)、SLP支柱(丸パイプ):JIS G3302 SGC570(亜鉛鍍金)、SLP支柱用杭(角パイプ):STKMR400(亜鉛鍍金)寸法(mm)【スカート部メッシュパネル】3.2×500×2100、【SLP支柱用杭】1.6×25×25×990寸法【本体メッシュパネル】3.2×2150mm(標準目合)、【ステンレス結束線】#16・0.5mカット
イノシッシ60mセット
近江屋ロープ¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。用途獣害防止柵セット内容本体メッシュパネル×30枚、スカート部メッシュパネル×30枚、SLP支柱(丸パイプ)×31本、SLP支柱用杭×31本、パネル留め金具×31個、支柱キャップ×31個、プラアンカー43型×60個、ステンレス結束線×93本、打込ボルト×1本寸法(mm)【スカート部メッシュパネル】3.2×500×2100、【SLP支柱用杭】1.6×25×25×990寸法【本体メッシュパネル】3.2×2150mm(標準目合)、【ステンレス結束線】#16・0.5mカット
SLPW スピニングリールスタンドSII
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】。24LUVIAS SF、25CALDIA、21CALDIA、23LEXA、19LEXA、21FREAMS、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、24EMERALDAS X、23EMERALDAS RXほか付属品取扱説明書自重(g)標準:6
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら