カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sls-15k-2r」の検索結果

換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
開口プレート
日東工業¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応