カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sls-elan」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
  • SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業)

    SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ

    LAMP(スガツネ工業)
    59税込65
    1セットほか
    4日以内出荷
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ラプコンステー SLS-ELAN-TV型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN-TV型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
    付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)ライトグレー質量(g)590仕上アルマイト処理主材質アルミニウム合金/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HLS

    LAMP(スガツネ工業)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-HRS

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:7.35~9.80機種H最大トルク(kgf・cm)軸:75~100
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MLS

    LAMP(スガツネ工業)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様左用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75
  • ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンステー SLS-ELAN型 SLS-ELAN-MRS

    LAMP(スガツネ工業)
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷
    ・オリジナルメカニズム<ラプコン>の働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロールします。・わずかな力で扉が開けられます。・扉を水平に開いた状態から↓へ約60°閉じた範囲では、任意の位置で扉を止められます。・閉じた状態から開く向きに約30°の範囲では、扉から手を放してもゆっくりと閉まります。・2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。・キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。・左右ともに正面から取付できるため、施工が簡単です。・19mmかぶせの場合、本体を天板下に押し当て基準面をキャビネット小口面に合わせるだけで取付位置が決まり、位置合わせが簡単です。・スライダーのねじを回すと、開閉時の操作を軽くしたり、重くしたりできます。・3万回の開閉試験(メーカー基準)をクリアしています。・キャビネット内寸の最小高さは280mmです。(スライド丁番230-C26/19T仕様時)・アルミフレーム扉にも取付可能です。
    仕様右用質量(g)600トルク(N・m)軸:4.90~7.35機種M最大トルク(kgf・cm)軸:50~75