カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 切削工具(8)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「slsk」の検索結果

エスロックシリーズ用シャンク(ハイスセンタードリル付き)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。コア押し出し棒は付属しています。適合エスロックシステム対応商品刃径(Φmm)6.35
エスロック シャンクインパクト
ミヤナガ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで) 金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能 カッターの脱着がワンタッチで可能刃径(Φmm)6.35適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番333-6832種別インパクトシャンク(HEX6.35mm)刃先径35mmまで質量(g)190
SUS車150mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷質量(kg)7.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
SUS車100mm SUS固定金具付き
ヨドノ¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷質量(kg)3.8車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5