カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
「slt-4306b」の検索結果

SLT型スイベルジョイントBシリーズ
エステック(Stek)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から32日以内出荷水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油