カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 卓上消耗品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「slw-6a」の検索結果

サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433税込¥4761個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ
三興マテリアルサプライ¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
抗菌シリコンシールブタ2段ランチボックス
スケーター¥1,598税込¥1,7581個(235g)7日以内出荷パッキンがないからお手入れ簡単♪シリコン製シールフタ2段ランチボックスです。シリコーン製のシール蓋がピタッと密着!汁漏れしにくい!シール蓋部分に収納できる16.5cmのお箸付き!入れ子式なので、食べ終わった後はコンパクトに持ち帰れます。スリムタイプなのでカバンに入れやすいのもポイント♪ランチベルト・仕切り板付き。フタ・シールフタ・ハシを外して電子レンジOK!食洗機OK!種別加工部位:全体(ランチベルト除く)材質フタ・箸:AS樹脂、本体上下・仕切り:ポリプロピレン、シールフタ:シリコーンゴム、ランチベルト:天然ゴム色くすみグリーン容量(mL)約630(上本体/約330、下本体/約300)質量(g)約240種類使用抗菌剤:無機抗菌剤長さ(cm)箸:約16.5加工練込耐熱温度(℃)フタ・箸:100、本体上下・仕切り:140、シールフタ:140寸法(縦×横×高さ)(mm)約67×180×92電子レンジ○
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5