カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「slw025」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロックウッディングホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロックウッディングホールソー(カッター)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • フロリナート・メンブレンフィルタ Merck(メルクミリポア)

    フロリナート・メンブレンフィルタ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)色白色無地耐熱温度(℃)130メンブレン厚さ150μm空隙率(%)85滅菌方法高圧蒸気滅菌
  • フロリナートメンブレン Merck(メルクミリポア)

    フロリナートメンブレン

    Merck(メルクミリポア)
    ¥69,980税込¥76,978
    1ケース(100枚)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。
    色白表面無地
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ

    三興マテリアルサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)

    江崎機械工業
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    51日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
  • アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ) 江崎機械工業

    アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)

    江崎機械工業
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    51日以内出荷
    クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
    トラスコ品番314-9733材質アルミ合金奥行(mm)1300全高(mm)2550定格荷重(kg)1500レール長さ(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応