カテゴリ
- 切削工具(20)
- バイク純正部品(14)
- 制御機器(8)
- 測定用品(8)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- サンドビック(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- SAMTEC(12)
- テクロック(7)
- スリーライン(5)
- EKチェーン(4)
- 大阪魂(3)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- 岡崎精工(1)
- マルゼン[厨房機器](1)
- 安川電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- Kawasaki(1)
- セイサ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm-112」の検索結果

GCカップリング GC-SSM形(両並形)
セイサ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から14日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
チャッキバルブ SM 10K
イシザキ¥599,800税込¥659,7801個4日以内出荷から91日以内出荷鋳鉄製 10K ストレート材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ダイヤルシックネスゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台ほか当日出荷から21日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。種別ダイヤル測定範囲(mm)10![一槽水切付シンク1200×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177857-120803-02.jpg)
一槽水切付シンク1200×450×800(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄仕様オーバーフローあり排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品ホース付材質ステンレス(SUS430)質量(kg)26高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)1200槽内寸法(mm)間口560×奥行320×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)50×100
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
トレイ ワイン SMシリーズ
スリーライン¥4,798~税込¥5,278~1袋(5個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷SHELLMINEは炭酸カルシウムである無機物の卵の殻を50wt%以上を含む無機フィラーに補強材を添加した複合材料です。、炭酸カルシウムの無機フィラーを植物由来のパルプを含む熱硬化性樹脂に混練することにより、バイオマス原料を作りだしています。、バイオマス度は卵殻の生物由来51wt%と、補強材に含有する植物由来のパルプ12wt%で約63%となります。、主成分が炭酸カルシウムのためプラスチックでは有りません。、卵殻から生まれたナチュラルなホテルグッズ。環境に配慮した取り組みを行っているホテル・宿泊施設におすすめです。、ホテル・宿泊施設の環境保護への取り組みに貢献します。、バイオマス素材独特の風合いで、ぬくもり感を演出します。、石油由来プラスチックの使用量を削減できます。、適度な重量感があります。、表面にバイオマス素材由来の色の濃淡が出ることがあります。、煮沸消毒はしないでください。、消毒・除菌にはアルコール消毒液などを使用してください。、落下など強い衝撃で破損することがあります。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手なし母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷切刃長さ(mm)15.5198コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
トレイ ホワイト SMシリーズ
スリーライン¥4,798~税込¥5,278~1袋(5個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷SHELLMINEは炭酸カルシウムである無機物の卵の殻を50wt%以上を含む無機フィラーに補強材を添加した複合材料です。、炭酸カルシウムの無機フィラーを植物由来のパルプを含む熱硬化性樹脂に混練することにより、バイオマス原料を作りだしています。、バイオマス度は卵殻の生物由来51wt%と、補強材に含有する植物由来のパルプ12wt%で約63%となります。、主成分が炭酸カルシウムのためプラスチックでは有りません。、卵殻から生まれたナチュラルなホテルグッズ。環境に配慮した取り組みを行っているホテル・宿泊施設におすすめです。、ホテル・宿泊施設の環境保護への取り組みに貢献します。、バイオマス素材独特の風合いで、ぬくもり感を演出します。、石油由来プラスチックの使用量を削減できます。、適度な重量感があります。、表面にバイオマス素材由来の色の濃淡が出ることがあります。、煮沸消毒はしないでください。、消毒・除菌にはアルコール消毒液などを使用してください。、落下など強い衝撃で破損することがあります。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-16(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥37,980税込¥41,7781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)8母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)16
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(37個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1934アズワン品番65-7557-56
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは、12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●極数:24●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:200-1935アズワン品番65-7555-86











![一槽水切付シンク1200×450×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177857-120803-02.jpg)