カテゴリ

  • 切削工具(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(24)
  • メカニカル部品(22)
  • 農業機械(22)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(17)
  • 洗車・清掃(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 物流用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • 縫製用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「sm-30」の検索結果

関連キーワード
360件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMマイタ 30マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMマイタ 30マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
  • ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(210件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
  • ノンスリップマット TRUSCO
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    ノンスリップマット

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。材質塩化ビニール長さ(mm)2000厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
  • オイルシール SM30 50 8 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール SM30 50 8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格SM30508部品名称オイルシール SM30 50 8図解NoSSA-F600 台車 フロントデフ部品_No.7、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.13、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン フロントアクスル部品_No.13、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.14
  • 水油吸収シート 吸い魔人 TRUSCO

    水油吸収シート 吸い魔人

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(30枚)
    当日出荷
    水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
    用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。トラスコ品番383-1060種別オイル/水用材質バックシート:ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83色ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
  • 片口メガネレンチ トップ工業

    片口メガネレンチ

    トップ工業(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    組み立てと重締め付け作業に最適です。
    仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
  • テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨ
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用

    コクヨ(13件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
    テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

    大西工業(9件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用スパイラルタップ TPT

    ステンレス用スパイラルタップ

    TPT(44件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ステンレス用スパイラルタップはステンレス鋼、モリブデン鋼等の粘い材質に適します。
    用途止り穴用ねじの種類M
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
    用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
  • ステンレス用ポイントタップ TPT

    ステンレス用ポイントタップ

    TPT(24件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
    用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
  • モンキレンチ SK11

    モンキレンチ

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻

    コクヨ(7件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
    付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)適合小巻き材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系質量(g)44テープ種類小巻外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60適合テープ外径(Φmm)52適合テープ幅(mm)18
  • スマートレグ 光

    スマートレグ

    光(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
    取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
  • 工業用ハンダこて SM型 SURE(石崎電機製作所)

    工業用ハンダこて SM型

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
    用途一般工作用種別丸型ニクロムヒーター式
  • シール座金(SUS304) ゴム部:NBR サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:NBR

    サンワ・アイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
  • シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
  • シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S/L/R用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
    用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    ¥11,780税込¥12,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • ステンレス丸型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス丸型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
  • スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用) 廣杉計器

    スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • ノンスリップマット TRUSCO
    ブルー
    ブラック
    グリーン
    ホワイト

    ノンスリップマット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
    用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様標準仕様材質スチール形状ストレートシール無精度上級
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    現場用ミラー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥5,500税込¥6,050
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保します。現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。※Φ300には壁面取付金具も付属します。※Φ800にはΦ76.3用パイプ取付金具、壁面用取付金具が付属します。ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。
    用途現場の安全確認用に。
  • BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器

    BSBM-20SH・30SM用パッキン

    日東工器(19件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ Banner

    取り付けブラケット Banner 取り付けブラケット Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ

    Banner
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Q45BB6LLシリーズ、SM30シリーズ●取り付けブラケット、光電センサ用. このTurck bannerシリーズの取り付けブラケットは、さまざまな量の光電センサに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。
    仕様標準仕様材質樹脂形状ストレートシール無精度上級
  • シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:赤シリコン

    サンワ・アイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
  • シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:フッ素ゴム

    サンワ・アイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-15~230
  • シングル形スライドブッシュ(SM形) NB(日本ベアリング)

    シングル形スライドブッシュ(SM形)

    NB(日本ベアリング)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
  • シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン サンワ・アイ

    シール座金(SUS304) ゴム部:黒シリコン

    サンワ・アイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
    用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~230
  • M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、スチール製L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    ¥45,600税込¥50,160
    1袋(500個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレスマンテル ニッサチェイン

    ステンレスマンテル

    ニッサチェイン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3カ-ユニ セルファスナー 大阪魂

    3カ-ユニ セルファスナー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(22個)
    当日出荷から翌々日出荷
    丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
  • ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業

    ベベルギヤ(マイタギヤ)

    青木精密工業(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級