カテゴリ
- 切削工具(50)
- バイク部品(19)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自転車部品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(37)
- brembo(7)
- サンドビック(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スター精密(4)
- コクヨ(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- ツカサ電工(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- はくでん(3)
- 岡崎精工(2)
- 日動工業(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- SANDVIK(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm-300」の検索結果

スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用
コクヨ(13件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
モンキレンチ
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻
コクヨ(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)適合小巻き材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系質量(g)44テープ種類小巻外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60適合テープ外径(Φmm)52適合テープ幅(mm)18
モンキーレンチ
HIT(ヒット)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷から4日以内出荷本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングマット SM
倉敷化工(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ形状角形色黒接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性重耐塩適合用途防振
セッティングメジャー 振分目盛
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛振分目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
マルチショートタップ2芯3口
KOWA(宏和工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sqコード長さ(cm)30使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
セッティングメジャー 負目盛
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛負目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
プラグインライトシリーズ ニッケルライト
日動工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター仕様屋内型材質(本体)ABS樹脂質量(g)330電源ニッケル水素充電池(付属)外径×全長(mm)68×205全光束(Lm)100使用電球LED充電時間(時間)12耐水性なし光束(Lm)100照射距離(m)60m
セッティングメジャー 正目盛
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷裏面に粘着が付いています。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。任意の長さにカットすることができます。用途作業台、機械等への取り付け材質高炭素鋼種類粘着テープテープ幅(mm)19目盛正目盛目盛仕様メートル目盛目盛種別片面
サムライ 義経 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
ソロマチック23桁 ツゲ玉 300T
サクラクレパス¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。ハードケースに入っています奥行(mm)19製品質量(g)406縦(mm)66横(mm)334素材玉:ツゲ玉
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA628SM-300質量(kg)3.8色青透明被覆外径(mm)5
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用
OMSORG(オムソリ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
サニタリーマグネット丸型格子
スーパーツール¥859,800税込¥945,7801個3日以内出荷から15日以内出荷格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
テープカッター(GOOD TOOLS)ハンディタイプ・小巻
コクヨ¥569税込¥6261個翌々日出荷使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べるシリーズです。刃の山・谷すべてが刃になっている特殊加工刃によって、軽い力でまっすぐに切ることができます。特殊加工刃はケガをしにくい設計ですセロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です切ったテープの切り口はまっすぐキレイです小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます※名入付属品小巻きPPテープ1本付き(幅15mm×長さ10m)色ホワイト質量(g)44対応小巻き
防犯・ガレージミラー 300R
共栄プラスチック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA全長(mm)240曲面R(mm)300再生紙使用マーク適合
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ショートパワフルリーマ(S軸)
岡崎精工¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ソリッドタイプ 超硬パワフルリーマ(CPR)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。L=左ネジレ 35度 刃先長a寸法は喰付で、リーマ先端から刃径Dが得られる長さです。材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
<SM-S210i/SM-T300i/SM-T400i専用>シリアルケーブル 1.2M
スター精密¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷SM-S210i/SM-T300i/SM-T400iでお使いいただけるシリアル通信用ケーブルです。※プリンタ―新品購入時には、同梱されております。別途ご購入いただく必要はございませんケーブル長(m)1.2
スプリングマット
ジョー・プリンス竹下¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷ROHS対応品です。ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。用途空調設備機器、各種機械材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-301A-SMタイプ
ツカサ電工¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から40日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)90.4RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルプリンター SM-Tシリーズ
スター精密¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から8日以内出荷iOS対応(MFi認証)モバイルプリンタ。高耐久防水・防塵ボディ。色グレー対応OSiOSインターフェースBluetooth/シリアル印刷方式ダイレクトラインサーマル
裏面コンクリート付点字タイル屋外用
安全交通試験研究センター¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか31日以内出荷本製品は表面層に屋外に適する合成ゴムを使用し、裏面層にコンクリートを裏打ちした二層構造の製品です。 屋外用なので屋内でのご使用はお避け下さい! 一般用の舗装材として広く使用されているテラゾー平板などとの施工取り合わせにおいてレベル調整が容易で美観的調和も良い。 表面がゴム製であるため耐摩耗性に優れている。 全面を粗面仕上げとチェッカー加工による防滑性を考慮した屋外専用製品です。 ISO9002・14003規格認定工場で製作しております。材質合成ゴム+コンクリート形状線形状厚さ(mm)30寸法(mm)300×300タイプライン設置場所屋外使用可能