カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「sm-444」の検索結果

オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。トラスコ品番299-6499種別組立式質量(kg)30.0高さ(mm)1200ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)450間口(mm)1200最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1228
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台11日以内出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) イワマチより戻し機能(根元部ベアリング回転)付き分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
Rapala サイトギア FCシリーズ
ラパラ・ジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷ウォーターシーンもお洒落でありたい、個性的なデザインのラインナップ。付属品セミハードケース&レンズクロス