カテゴリ

  • 自転車部品(23)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 日用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-70」の検索結果

85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
    用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
  • スーパーメッシュ JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーメッシュ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    細い電線用使い捨て電線グリップ。軽索引入線に最適。電線を剥かずに引っ張れる
  • 高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    高電流用溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(20kg)
    当日出荷
    ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
    用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
  • Oリング(EPDM70) 大阪魂

    Oリング(EPDM70)

    大阪魂
    ¥70,747税込¥77,822
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホーン シバタ(フォークリフト)

    ホーン

    シバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    フォークリフト用ホーン
    メーカーシバタ
  • ナンバーリングパッド コクヨ

    ナンバーリングパッド

    コクヨ
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ナンバーリングマシン用パッド 入り数/6個入り。 適合機種/IS-M71・M72・M73
    適合機種IS-M71・M72・M73材質フェルト
  • キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    キー溝用ストレートシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2
  • Sコート エステックマッスルEレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステックマッスルEレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    3日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬ヘリカル ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬ヘリカルリーマ(CHRM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • TV-NAVI JUMPER BLITZ

    TV-NAVI JUMPER

    BLITZ
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
  • ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  • 石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル

    石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

    コマドリル
    ¥799税込¥879
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • サイレンスマット ワコー

    サイレンスマット

    ワコー
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質天然ゴムと合成ゴムのブレンド
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SM 中荷重用)

    SAMSOL(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色赤
  • 専用ステンレスかご ヤマト科学

    専用ステンレスかご

    ヤマト科学
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • M型スタンド 中央精機

    M型スタンド

    中央精機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。
    質量(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用) ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)

    ミヤナガ
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイディングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
    用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。
  • サウナマット ゴールド 三和[店舗什器・備品]

    サウナマット ゴールド

    三和[店舗什器・備品]
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(10枚×3袋)
    翌々日出荷
    材質コットン寸法(mm)700×1300色ゴールド
  • ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
    被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • SM-CDE70 バックプレート SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE70 バックプレート

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
  • ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40ミディアムドリル

    三菱マテリアル
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • チップクランプボルト 日研工作所

    チップクランプボルト

    日研工作所
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
  • シリコン電子レンジ 庫内の汚れ防止マット アール

    シリコン電子レンジ 庫内の汚れ防止マット

    アール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    電子レンジの庫内の汚れを防止するシリコンマット。汚れても、取り出して簡単に洗い流せます。裏面すべり止め付き。電子レンジ本体が汚れる前に予防掃除。
    用途電子レンジ汚れ防止材質本体:シリコーン色ブラックサイズ(cm)幅32×奥行28 厚さ0.2
  • 農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機

    農業関連 ソーラー維持充電器

    三晃精機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    5日以内出荷
    建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
  • サウナマット ゴールド 三和[店舗什器・備品]

    サウナマット ゴールド

    三和[店舗什器・備品]
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    用途サウナや温泉施設に材質本体:コットン、バイアスこげ茶部分:ポリエステル寸法(mm)約700×1300色ゴールド質量(g/枚)約550
  • SM-701-W 16-24インチ対応 CTB補助車 TURBO

    SM-701-W 16-24インチ対応 CTB補助車

    TURBO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合16~24インチ
  • SM-CRE70-B 34T SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE70-B 34T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
  • ソロマチック23桁 ツゲ玉 700T サクラクレパス

    ソロマチック23桁 ツゲ玉 700T

    サクラクレパス
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチでご破算ができます。計算のスピードアップに最適です。USM-700は特大クロスケースに入りです
    奥行(mm)19製品質量(g)840縦(mm)66横(mm)334素材玉:ツゲ玉
  • マスキングシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    マスキングシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥539税込¥593
    1枚
    6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途スプレーシートの文字をマスキングして仕上がりにの向上に
  • キー溝用ストレートシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    キー溝用ストレートシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2
  • スモーキングガン PRO ブレビル

    スモーキングガン PRO

    ブレビル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    いつでもどこでも簡単に燻製商品を作れます。用意するものはライター1つ、何の苦労もなく冷燻製が出来ます。僅か910gという軽量で持ち運びが手軽にできます。ヘッド部分が取り外し可能なので簡単に掃除ができます。煙の量も調節できるようになりました。ちょっとしたプレゼンテーションをテーブルにて行います。(ウエディングなど)
  • ワイヤーロープ[PVCコーティング] エスコ

    ワイヤーロープ[PVCコーティング]

    エスコ
    ¥39,500税込¥43,450
    1本
    翌日出荷
    使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
    用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
  • SM-CDE70 ガイド/BT-B SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE70 ガイド/BT-B

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CDE70 ボルト M5 SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE70 ボルト M5

    SHIMANO(シマノ)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンリング SM-CRE70 38T SHIMANO(シマノ)

    チェーンリング SM-CRE70 38T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CDE70 バックプレート 36T SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE70 バックプレート 36T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
  • ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM400~1300

    明治機械製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • SM-RT70ロックリング/間座 SHIMANO(シマノ)

    SM-RT70ロックリング/間座

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • 1 ヘックスソケット BAHCO(バーコ)

    1 ヘックスソケット

    BAHCO(バーコ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷