カテゴリ

  • 自転車部品(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「sm-pm40」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASMPM40LL パワーモジュレーター ブラック  リードパイプ角度90° SHIMANO(シマノ)

    ASMPM40LL パワーモジュレーター ブラック リードパイプ角度90°

    SHIMANO(シマノ)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
  • ESMPM40SL パワーモジュレーター シルバー  リードパイプ 角度90° SHIMANO(シマノ)

    ESMPM40SL パワーモジュレーター シルバー リードパイプ 角度90°

    SHIMANO(シマノ)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
  • ラインカプラ 200L型 日東工器

    ラインカプラ 200L型

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
    付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル顕微鏡 INSIZE(インサイズ)

    ポータブル顕微鏡

    INSIZE(インサイズ)
    38,980税込42,878
    1台
    100日以内出荷
    LEDライトで対象物を明るく見やすくします。コンパクトサイズで持ち運び可能です。
    用途用途:小さいワークの観察・検査・測定。質量(g)650電源単4乾電池2本