カテゴリ
- 自転車部品(9)
- バイク部品(2)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sm-rt10」の検索結果

SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316
オンダ製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ディスクローター ESMRT54SEP 160mm 外SPLロックリング
SHIMANO(シマノ)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(外スプライン)。外径:160mm。ローター|素材:ステンレス
ESMRT54SI3P ディスクローター 160mm センターロック 内スプライン
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(内スプライン) #。外径:160mm。ローター|素材:ステンレス
ディスクローター ESMRT54MEP 180mm 外SPLロックリング
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(外スプライン)。外径:180mm。ローター|素材:ステンレス
ディスクローター ESMRT54MI3P 180mm 内SPLロックリング
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(内スプライン) #。外径:180mm。ローター|素材:ステンレス
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
SM-RT64 ディスクブレーキ ローター センターロック
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT64 センターロック。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・レジン/メタルパッド対応。・センターロックディスクブレーキローターマウント外径(Φmm)220ロックリングロックリング付き(外スプライン)
SM-RT66 ディスクブレーキ ローター 6ボルト
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT66 6ボルト。・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現。220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上。・緩み留めプレートが簡単に設置可能、ディスクブレーキローターボルトの紛失を防止。・レジン/メタルパッド対応外径(Φmm)220
表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)
TIME¥369,800税込¥406,7801台10日以内出荷TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2。 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)。 データ保存機能(最大10データ)。 ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査。 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。。仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232