カテゴリ
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sm18x」の検索結果

テプラPROテープ備品管理ラベル
キングジム(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。 備品管理表示に最適な専用ラベルです。タイプ備品管理エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色銀エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(メタリック)
キングジム(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ゴージャスなメタリックカラー。 高級感を出したいところにおすすめ。タイプメタリックエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
超高速用アルミ材用スパイラルタップ HFAHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用スチール用スパイラルタップ HFIHS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじRoHS指令(10物質対応)対応
挿入工具 INS M18X2.5
日本スプリュー¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
ステンレスブレーキピン 単品
DRC(ディーアールシー)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本4日以内出荷錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 8mmボックスレンチで脱着可能な六角ヘッド採用し作業効率が飛躍的に向上。単品売り。仕様単品
チェンソーバー
ハスクバーナ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格M6X18(SM)図解NoSSA-V602C 操作検出部品_No.8、SSA-アルフア1005VT 操舵検出部品_No.8、SSA-アルフア605MA 操舵検出部品_No.8、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 操舵検出部品_No.8、KG-4R フレーム,スタンド,カバー,ステップ部品 6カクボルトWSW_No.25、KBM-410D 薬液配管部品_No.104、KBM-410 薬液配管部品_No.97、KBM-400 薬液配管部品_No.95、SSA-アルフア1005MAT 操舵検出部品_No.8、SSA-アルフア605V 操舵検出部品_No.8
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M6X100X18(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoMSA615R4C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.30、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS615R8CGF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS615R4CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.30、MSA615R8C-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSA415R8CG-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS615R8CGF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MS615R4CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.30、MSA615R8C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSA615R4C-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.30、MS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.29、MSA615R8CG-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.29
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X18(SM)図解NoMS410RCA-K ドライブ部品_No.30、MS410ENA-K フレーム1部品_No.33、BSM-830SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.9、BSM-1040SLT-C2S ワイパモータ部品_No.9、BSM-840SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.9、BSM-840SLT-C2 ワイパモータ部品_No.9、BSM-830SLT-C2 ワイパモータ部品_No.9、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.9、BSM-1030SLT-C2 ワイパモータ部品_No.9、G-5S 535J 粒剤変速機部品 6カクボルトWSW_No.22、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2-1 ワイパモータ ~20116年9月部品_No.9、BSM-830L 2002ネン ワイパモータ部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 ワイパモータ部品_No.9、G-5S 530J 粒剤変速機部品 6カクボルトWSW_No.22、BSM-1230SLT-C2 ワイパモータ部品_No.9など