カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- バイク部品(20)
- 切削工具(19)
- 制御機器(18)
- 農業機械(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- バイク純正部品(3)
- 清掃用品(3)
- 物流用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALPSystems(3)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(19)
- KANA(片山チエン)(2)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NAKATAKI(9)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SAMTEC(5)
- SMC(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- 丸一ゴム工業(2)
- 廣杉計器(10)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sm2-20」の検索結果

SMマイタ 20マイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数20表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
コードレスシャーレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥308,800税込¥339,6801台翌日出荷から8日以内出荷コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。モーターブラシレスDCモータバッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥139~税込¥153~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
上肢台(ラージタイプ) 約290×100×230
ユーメド貿易¥9,405税込¥10,3461個5日以内出荷材質クランプ・ステー/アルミニウム、枕/合皮・木寸法(mm)(台部)180×90×60質量(g)540本体寸法(mm)約290×100×230アズワン品番8-6490-01取付可能幅(mm)丸パイプ/~40、角パイプ/~50
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列)
廣杉計器¥549~税込¥604~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30
KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289,800税込¥318,7801台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列)
廣杉計器¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台翌日出荷離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.6フェライトコア対応変換タイプオス-メス
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥75,980税込¥83,5781本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
小原歯車工業 マイタ マイタ(焼入プラス) SM-H
KHK(小原歯車工業)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。歯数比1
SCMKSM スパイラルマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷種別スパイラルマイタギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC55~60RoHS指令(10物質対応)対応![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から10日以内出荷マイタ SM。・ラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
HSKA63 ツーリング カッターアーバー DMM22
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22 BT50
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT50寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング カッターアーバー DMM22
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40トラスコ品番428-6270寸法LB(mm)18寸法BD(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
HSKA100 ツーリングカッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM22
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-6302寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)107.4
HSKA63 ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。RoHS指令(10物質対応)対応
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
BT50ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=22用です。BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-6275寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)129.4
BT40ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT40RoHS指令(10物質対応)対応
BT50 2面拘束 カッター用 アーバ
セコ・ツールズ・ジャパン¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT50 2面拘束 カッター用 アーバRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-20(T〇) ソケット(角ピン)2.00mmピッチ SMT(1列/2列) 接続側0.5mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥18,980~税込¥20,878~1袋(200個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105





















![小原歯車工業 マイタ マイタ SM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69986117-260113-02.jpg)