カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「sm58se」の検索結果

ボーカルマイク(ダイナミック型)
SHURE¥21,980税込¥24,1781台当日出荷信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準。際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカット。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載。180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属。Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性。カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300