カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • バイク部品(14)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全保護具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm93」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SM-BB93 スペーサー SHIMANO(シマノ)

    SM-BB93 スペーサー

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • メタロセン配合メガMAXシリーズ 90L ジャパックス

    メタロセン配合メガMAXシリーズ 90L

    ジャパックス
    279税込307
    1冊
    当日出荷
    材質LLDPE+META入数(枚)10
  • トランス型AC/DCアダプター アイコー電子

    トランス型AC/DCアダプター

    アイコー電子
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ 強粘着ラミネートテープ HGeテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(5巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイスピード印刷、高解像度印刷対応テープ、通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。(PT-9800PCN/9700PC/9500pc、RL-700S専用)
    テープ長さ(m)8文字色エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    94税込103
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
    用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • ACアダプター カスタム

    ACアダプター

    カスタム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合HI-2000SD用トラスコ品番756-7502質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン

    枕棚セット(特殊樹脂シートタイプ)

    ウッドワン
    16,980税込18,678特価
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マグネット付トレー エスコ

    マグネット付トレー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
  • ACアダプター カスタム

    ACアダプター

    カスタム
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    CTH-1100/SL-1370用のACアダプター。長時間の使用時に便利です。
    適合機種CTH-1100、SL-1370RoHS指令(10物質対応)対応
  • SM-BB93 ネジタイプ シェル幅 68/73mm SHIMANO(シマノ)

    SM-BB93 ネジタイプ シェル幅 68/73mm

    SHIMANO(シマノ)
    5,098税込5,608
    1個
    9日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付5P精度表記STD種別上タップ
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類SM食付1.5P精度表記STD種別上タップ
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類SM食付5P精度表記STD精度OH2
  • スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (ミシンねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類SM精度表記STD
  • ケーブルコネクタ ネオフレックス

    ケーブルコネクタ

    ネオフレックス
    789税込868
    1個
    16日以内出荷
    締付けゴム部に平ワッシャーを入れており(CTS)、ゴム飛び出しが無く、完全に締付けができます。
    材質C3604メッキ仕上げ長さ(mm)【b1】12質量(g)45内径(Φmm)【a】12.5対辺(mm)【E】22、【E1】21最小寸法(mm)6使用温度(℃)-20~+120(NBR)保護等級IP67最大寸法(mm)6対角(mm)【F】25、【F1】23
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • BBレンチ SM-BB9000用 SUPER B

    BBレンチ SM-BB9000用

    SUPER B
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シマノSM-BB9000/SM-BB93用BBユニット取付工具&クランク取付工具
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • カメラ接続コード セルスター

    カメラ接続コード

    セルスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
  • ドライブレコーダー電源オプション GDO-43 セルスター

    ドライブレコーダー電源オプション GDO-43

    セルスター
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
    適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。
    ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550質量(g)約1855タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • リアスチールスプロケット 420-52 56103-52 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 420-52 56103-52

    AFAM(アファム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:56103-52。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ジレラ[GILERA] 50RK/GSM/HAK 98-00 420conサイズ。プジョー[PEUGEOT] 50XP 6 TRACK/TOPROAD/SM/END END 91-93。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:52。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:115mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数52Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)115チェーンサイズ420
  • リアスチールスプロケット 420-46 56103-46 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 420-46 56103-46

    AFAM(アファム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:56103-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ジレラ[GILERA] 50RK/GSM/HAK 98-00 420conサイズ。プジョー[PEUGEOT] 50XP 6 TRACK/TOPROAD/SM/END END 91-93。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:420。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:115mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数46Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)115チェーンサイズ420
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-1~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD16-1~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-1~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-5~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-5~)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-10~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL20-10~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSD20) SMC

    CD Series(CDQSD20)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SM) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-10SM)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10S~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10S~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-1~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10S~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-10S~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵