絞り込み
コネクタタイプ
- BNC(1)
- SMA(1)
特性インピーダンス(Ω)
- 50
嵌合部形状
- ジャック・ジャック(1)
- ジャック・プラグ(2)
- プラグ(1)
- プラグ・ジャック(3)
- プラグ・プラグ(1)
種類
- その他(1)
- アダプタ・中継コネクタ(3)
- コネクタ(1)
アダプタタイプ
- BNC-SMA(1)
- N型-SMA(1)
- SMA-BNC(2)
- SMA-SMA(1)
結線方式
- 圧着(1)
圧着
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- RS PRO(2)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- GB[制御機器](4)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・RS PRO・T.SIN(テイシン電機)・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「sma bnc」の検索結果

SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
T.SIN(テイシン電機)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から7日以内出荷プラグ圧着式ケーブルRG-58A/UコネクタSMA・P ⇔ BNC・PRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アダプタタイプA:SMA、アダプタタイプB:BNC、オスメス A:オス、オスメス B:メス、接続方向:ストレート、動作周波数:4GHz、【表面処理】コンタクト:金、長さ:28.8mm/本体:ニッケル、適合ケーブル:同軸、コンタクト材質:銅種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMA - BNC嵌合部形状プラグ・ジャック
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様オス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.1mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプSMAソケット-BNCプラグ嵌合部形状プラグ-ジャック






![BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621406-251222-02.jpg)


![BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621397-251222-02.jpg)

![BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621388-251222-02.jpg)
![BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621415-251222-02.jpg)