カテゴリ

  • 制御機器(70)
  • 電気材料(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma-j」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J GB[制御機器]

    中継コネクタ SMA-J⇔SMA-J

    GB[制御機器]
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    SMAの中継コネクタです。 SMA(メス)-SMA(メス)
  • 変換コネクタ SMA-J⇔N-P GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔N-P

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    SMAとN型変換コネクタ SMA(メス)-N(オス)
  • SMAコネクタ SMA-J パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J パネル用

    GB[制御機器]
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 加工しやすい丸穴タイプ
  • 変換コネクタ SMA-J⇔M-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔M-J

    GB[制御機器]
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    SMAとM型変換コネクタ SMA(メス)-M(メス)
  • SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 4穴パネル用

    GB[制御機器]
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 4穴固定タイプ
  • 変換コネクタ SMA-J⇔M-P GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔M-P

    GB[制御機器]
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    SMAとM型変換コネクタ SMA(メス)-M(オス)
  • SMAコネクタ SMA-J(基板用) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(基板用)

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    基板用上向きのSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]

    RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル

    GB[制御機器]
    ¥939税込¥1,033
    1個
    3日以内出荷
  • 変換コネクタ SMA-J⇔TNC-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔TNC-J

    GB[制御機器]
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    SMAとTNC型コネクタ変換 SMA(メス)-TNC(メス)
  • SMAコネクタ SMA-J(横向キ) GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J(横向キ)

    GB[制御機器]
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    基板用横向きSMAコネクタ 汎用の基板用SMAコネクタです。
  • SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用 GB[制御機器]

    SMAコネクタ SMA-J 2穴パネル用

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    シャーシ取り付け用のSMAメスコネクタ 2穴固定タイプ
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • 同軸用保安器 SANKOSHA(サンコーシャ)

    同軸用保安器

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイパーゴム HAMP(ホンダ)

    ワイパーゴム

    HAMP(ホンダ)(42件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • 同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)3.5mm-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ3.5mm
  • 同軸コネクタ SMA型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様(両端)SMA-SMA形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz)コネクタタイプSMA
  • MMCX変換アダプター(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX変換アダプター(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA
  • MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX変換アダプタ(50Ω)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間アダプタタイプMCX-SMA
  • 同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥619~税込¥681~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA-N 同軸アダプター防水

    日本エレパーツ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA-N 同軸アダプター防水
  • SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類変換コネクタ定格電圧(V)AC250表面処理金めっき(Au)特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-SMAメス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業

    高周波(RF) 同軸コネクタ

    日本コネクト工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    SMA型-SMB型を変換中継するコネクタです。
    材質Au種類コネクタ
  • クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    クイックアダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
    用途測定用仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥399~税込¥439~
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 単方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    ¥679~税込¥747~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAメス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    BNCジャックとSMAジャックの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 同軸コネクタ SMA型 ポジショナー トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ポジショナー

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    形状ポジショナー種類治具RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 変換コネクタ SMA-⇔N-J GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-⇔N-J

    GB[制御機器]
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    SMAとN型変換コネクタ SMA(メス)-N(メス)
  • 同軸コネクタ SMA型 リバースジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 リバースジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    形状リバースジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • Bourns 単方向 TVSダイオード BOURNS

    Bourns 単方向 TVSダイオード

    BOURNS
    ¥76,980税込¥84,678
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
  • DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA BOURNS

    DIO TVS VWM 33V 400W BIDIR SMA

    BOURNS
    ¥639税込¥703
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMBJシリーズ400 W TVSダイオード、双方向. 双方向過渡電圧抑制ダイオードは、ピークパルス容量が400 Wで、コンパクトなDO214AB (SMB)表面実装パッケージに収容されています。RoHS指令(10物質対応)対応