カテゴリ
- 制御機器(18)
- パソコン/周辺機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sma-la」の検索結果

SMA型 同軸コネクタ 中継用
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
同軸 変換アダプタ RS Pro ライトアングル SMA プラグ - SMA - ジャック 金
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999~税込¥1,099~1個12日以内出荷形状L形種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)半田RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHzコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個当日出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし
(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
BNC中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,398~税込¥1,538~1個12日以内出荷形状L形種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から11日以内出荷種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥849~税込¥934~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
日本エレパーツ¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω
共立電子産業¥999税込¥1,0991本当日出荷U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50