「sma50-1」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 33_N-SMA-50-1/113_UE HUBER & SUHNER

    33_N-SMA-50-1/113_UE

    HUBER & SUHNER
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE HUBER & SUHNER

    33_BNC-SMA-50-1/1--_UE

    HUBER & SUHNER
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 37_N-SMA-50-1/1-_UE HUBER & SUHNER

    37_N-SMA-50-1/1-_UE

    HUBER & SUHNER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA型 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 無反射終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    種類終端器定格電力(W)0.25表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2使用周波数(GHz)DC~18コネクタタイプSMA
  • ホリゾンタルミーリングカッタアーバ 日研工作所

    ホリゾンタルミーリングカッタアーバ

    日研工作所
    99,980税込109,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • カッタアーバ 日研工作所

    カッタアーバ

    日研工作所
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート QMA プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.65タイプ(A)QMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MCX プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MCX プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)MCX、(B)SMA材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • 32_SMA-50-0-1/111_NE HUBER & SUHNER

    32_SMA-50-0-1/111_NE

    HUBER & SUHNER
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)14.9タイプ(A)MMBX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMCX プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMCX プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)MMCX、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA2071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA5071A1-3GT50G-50 AMPHENOL

    SMA5071A1-3GT50G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
    種類終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50嵌合部形状プラグ
  • オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • Siretta WiFiアンテナ Siretta

    Siretta WiFiアンテナ

    Siretta
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 プラグ - SMA - プラグ

    HUBER & SUHNER
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)43.3タイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG142Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。MIL規格(RG)RG-142U
  • Siretta  アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siretta アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetex

    ツェナーダイオード 表面実装 1W

    DiodesZetex
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流ダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    3,298税込3,628
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ライトアングル, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルは、6.35 mm平方で、1 mm角の基板はんだレグを4本備えています。 このSMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

    VISHAY
    229,800税込252,780
    1リール(7500個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ショットキーバリアダイオード 3A 50V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード 3A 50V 表面実装 2-Pin ショットキー

    DiodesZetex
    1,198税込1,318
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siretta マルチバンドアンテナ Siretta

    Siretta マルチバンドアンテナ

    Siretta
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MCX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MCX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.1タイプ(A)SMA、(B)MCX材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック

    HUBER & SUHNER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.4タイプ(A)SMA、(B)SMB材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.3タイプ(A)SMA、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきボディめっき金, 白色青銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - QMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.19タイプ(A)SMA、(B)QMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
  • Rosenberger RFターミネータ  SMA  プラグ Rosenberger

    Rosenberger RFターミネータ SMA プラグ

    Rosenberger
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様インタフェースタイプ:SMA●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●Rosenberger SMA RF同軸ターミネータ. 1 Wの定格電力の50 Ω SMA RF同軸ターミネータプラグです。 このSMF RF同軸ターミネータは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するインターフェイスを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)22.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金