カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)

「smaj np」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換コネクタ SMA-J⇔N-P GB[制御機器]

    変換コネクタ SMA-J⇔N-P

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    SMAとN型変換コネクタ SMA(メス)-N(オス)
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - SMA - ジャック ニッケル

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金長さ = 30.03mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸アダプタ ストレート SMA ジャック - N型 - プラグ ニッケル

    Cinch Connectors
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様SMAコネクタアダプタ. SMA対SMA RF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。ステンレススチールボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのSMA対SMA RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 ~ +165 ℃長さ(mm)32.6材質(ボディ)ニッケルめっき材質(コンタクト)ベリリウムアダプター型式SMAジャック-Nプラグ、【A】SMA、【B】N型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス【A】メス、【B】オスボディ向きストレートコンタクトめっき金
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - N型 - ジャック ニッケル RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - N型 - ジャック ニッケル

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to NソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
    形状ストレート種類変換コネクターねじM29 P1.5規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)定格電圧(V)AC1000(50Hz)表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)結合方式ねじ特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)アダプタタイプ7/16型-N型
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ 中継用

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • 33_N-SMA-50-1/113_UE HUBER & SUHNER

    33_N-SMA-50-1/113_UE

    HUBER & SUHNER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
    種類キャップ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • N型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプ(両端)N-NコネクタタイプN嵌合部形状プラグ・プラグ
  • N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 同軸コネクター・変換アダプター マル信無線電機

    同軸コネクター・変換アダプター

    マル信無線電機(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(10個)
    32日以内出荷
    種類丸型
  • N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタNP-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    SMA型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    10日以内出荷
    N型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    N型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタNP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5WA(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMAJ-1.5A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50