カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「smaj-smaj」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ 中継用

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - SMA - プラグ 金

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業

    高周波(RF) 同軸コネクタ

    日本コネクト工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    SMA型-SMA型を変換中継するコネクタです。
    材質SUS/Au種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき RS PRO

    SMA 同軸コネクタ RS Pro, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだバルクヘッド = Yインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 18GHzボディめっき = 金接合型 = ネジサイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω 共立電子産業

    U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω

    共立電子産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
    長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
  • SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換コネクター マザーツール

    変換コネクター

    マザーツール(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • SMA形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • 無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル 変換名人

    無線LAN SMAアンテナ延長ケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    SMAアンテナ延長ケーブル
    長さ(m)約2コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック 金

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = 金長さ = 22.3mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMAケーブル ユウエツ精機

    SMAケーブル

    ユウエツ精機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
    仕様終端処理済み動作温度(℃)-30~80特性インピーダンス(Ω)50ケーブル形状同軸コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ・プラグ
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。