カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「smap-a-smbj」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBプラグに変換するorSMBジャックをSMAジャックに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類コネクタ表面処理金めっき(Au)定格電圧 AC V250RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMAジャック・SMBプラグ
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
    用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類アダプタ使用温度範囲(℃)‐40~+85定格電圧AC250V表面処理金めっき(Au)RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4アダプタタイプSMA-SMB
  • 高周波(RF) 同軸コネクタ 日本コネクト工業

    高周波(RF) 同軸コネクタ

    日本コネクト工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    SMA型-SMB型を変換中継するコネクタです。
    材質Au種類コネクタ
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)32.3材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプSMBジャック-BNCジャックアダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス
  • SMA型 同軸コネクタ 中継用 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ 中継用

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    種類中継用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMA-SMA
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
    用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅種類変換コネクタ定格電圧(V)AC250表面処理金めっき(Au)特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)使用周波数(GHz)4嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • 変換アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類アダプタ
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    欠品中
    寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMB - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)23.4タイプ(A)SMA、(B)SMB材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック
  • SMA型 同軸コネクタ レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • 同軸コネクター・変換アダプター マル信無線電機

    同軸コネクター・変換アダプター

    マル信無線電機(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1パック(10個)
    32日以内出荷
    種類丸型