カテゴリ
- 制御機器(4)
- 同軸コネクタ(4)
絞り込み
コネクタタイプ
- SMB
- BNC(3)
- BNC型、F型(1)
- BNC型、M型(1)
- BNC型、N型(1)
- BNC型、TNC型(1)
- F型、BNC型(1)
- F型、RCA型(1)
- M型、N型(1)
- N型、BNC型(1)
- N型、M型(1)
- N型、SMA型(1)
- N型、TNC型(1)
- PAL型、F型(1)
- TNC型(1)
- TNC型、BNC型(1)
- TNC型、N型(1)
特性インピーダンス(Ω)
- 50(3)
嵌合部形状
- ジャック(2)
- プラグ(1)
種類
- その他(1)
- コネクタ(3)
結線方式
- その他(1)
- 圧着(1)
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「smb bnc」の検索結果

SMB型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥859~税込¥945~1個当日出荷寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
SMB形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥359税込¥3951個当日出荷結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)AC335材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMB嵌合部形状ジャック
SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類コネクタ結合方式プッシュオンコンタクト形状メス結線方法基板実装コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル