カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(183)
  • 制御機器(151)
  • 建築金物(71)
  • 自転車部品(43)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 電気材料(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 事務用品(21)
  • 切削工具(18)
  • 測定用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • オフィス家具(14)
  • 作業工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 厨房用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 機構部品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • テープ(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smb」の検索結果

859件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMB形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)AC335材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMB嵌合部形状ジャック
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMB型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • 同軸コネクタ SMB型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMB型 レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
  • SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHzコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
  • SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結合方式プッシュオンコンタクト形状メス結線方法基板実装コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L49度48分
  • SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着実装タイプパネル・ナット止め
  • 同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
  • SMBコネクタ(ケーブル用プラグ 圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMBコネクタ(ケーブル用プラグ 圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV結線方式中心:はんだ、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプケーブル
  • スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業

    スーパーマルチビット SMBタイプ

    神王工業
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
    用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
  • SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMB完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数25表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度51分
  • ステンレス棚受 SMB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚受 SMB-15R

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
    用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1372材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
  • SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOL

    SMB1251B1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rosenberger SMBコネクタ Plug Rosenberger

    Rosenberger SMBコネクタ Plug

    Rosenberger(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωパネル バルクヘッドプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωパネル バルクヘッドプラグシリーズです。 このSMBプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備えています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング 小型. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット 神王工業

    スーパーマルチビット SMBタイプ 3本セット

    神王工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
    用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
  • SMB1252B1-3GT30G-50 AMPHENOL

    SMB1252B1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • RS PRO SMBコネクタ RS PRO

    RS PRO SMBコネクタ

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • SMB6121A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6121A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド Cinch Connectors

    Cinch Connectors 圧着ピンコンタクト SMA SMB ハンド

    Cinch Connectors
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    仕様Cinch RFコネクタ工具. 高品質のCinch Connectivity圧着工具シリーズは、業務用及び熱心なDIY愛好家向けに設計されています。最高品質のスチール製のフレームは、長期間の耐用年数と手間のかからない操作を実現しています。フルサイクルラチェット機構とクイックリリース安全ラッチを備えています。各種コネクタやさまざまなワイヤサイズに適した、RFコネクタ用Cinch圧着工具です。 特長と利点 業務用に設計された耐久性の高い手持ち工具 高品質スチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数を実現 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝されている場合は、少なくとも10、000サイクルごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。コネクタ【圧着SMA、SMBRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷
    JIS規格非適合タイプ同軸/手動式
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅適合圧着ツール < 456-778') 456-778/。. SMB圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,Plug, ライトアングル, 50Ω

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥759税込¥835
    1個
    12日以内出荷
    種類コネクタ形式(基板取付)エッジマウント表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)1.6(最大)コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
  • 600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY

    600W 7.0V 5% BIDIR SMB TVS

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金 RS PRO

    同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMB ジャック - BNC - ジャック 金

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    長さ(mm)32.3材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金アダプタタイプSMBジャック-BNCジャックアダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス
  • 600W 70V 5% BIDIR SMB TVS VISHAY

    600W 70V 5% BIDIR SMB TVS

    VISHAY
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(25個)ほか
    8日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex SMBコネクタ 日本モレックス(molex)

    Molex SMBコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    8日以内出荷
  • SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M Telegartner

    SMB PLG to SMB PLG RG174 1.0M

    Telegartner
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    8日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG174特性インピーダンス:50 Ω基準適合:DIN47101Telegartner SMBプラグ対SMBプラグケーブルアセンブリ. 50ΩストレートSMBプラグ対ストレートSMBプラグ同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG174ケーブルを使用しています。またケーブルの両端に収縮スリーブ保護を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-P-C-H-ST-CA3 SAMTEC

    SMB7H-P-C-H-ST-CA3

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-RA-TH1

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクパッド ブルー/ホワイト/レッド  MT-TB031SMB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブルー/ホワイト/レッド MT-TB031SMB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB031SMB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW S1000R 17-19 ブルー/ホワイト/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 17-19。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000R (20/21)タイプTANK PAD
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイックコネクト動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥7,898税込¥8,688
    1パック(10個)
    12日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = クランプ取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅SMBクランプ タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,jack, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = 表面実装サイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω接合型 = スナップオン動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMBストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ωストレート表面実装SMBコネクタシリーズです。 このSMBジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっき黄銅コンタクトを備えています。 この高品質のSMBコネクタ製品は、DC~4 GHzに対応した設計になっています。 主に機器内のインナーボードアセンブリの接続に使用されます。 SMBコネクタ製品は、スナップ式カプラによる接続を特長とし、6.35 mmフランジを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMBコネクタ RS Pro,Plug, ストレート, 50Ω RS PRO

    SMBコネクタ RS Pro,Plug, ストレート, 50Ω

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ωバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzコンタクト材質 = 真鍮SMBバルクヘッド レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応