カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み

「smc afm20-02-a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
スペーサ SMCスペーサSMC(5件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(スペーサ)型式AV2000-A寸法A(mm)3.2寸法D(mm)44.9寸法B(mm)31.2寸法C(mm)15.6適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A用
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
5,998税込6,598
1個
20日以内出荷
視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gブラケットブラケット付ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケース表記製品の単位表記:MPa、℃フロート式オートドレンオートドレンなし
ブラケット付スペーサ SMCブラケット付スペーサSMC(3件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷
適合【エアコンビネーション】AC20-A・B適合機種AC20-AAC20-B種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)型式AV2000-A寸法H(mm)15.5寸法A(mm)3.2寸法F(mm)12寸法D(mm)53.4寸法E(mm)24寸法B(mm)67寸法C(mm)29寸法J(mm)3.5適合本体型式AC20(A・B・C・D)-A寸法G(mm)5.5寸法K(mm)30寸法EE(mm)33
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状キャップタイプTS
スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMCスペーサ・ブラケット付きスペーサSMC
469税込516
1個
当日出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMCミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20SMC
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷
ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
HIキャップ セキスイHIキャップセキスイ(18件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状キャップタイプHI使用流体水道用
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMCエアフィルタ AF-Aシリーズ AF20SMC
2,998税込3,298
1個
37日以内出荷
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
エアフィルタ SMCエアフィルタSMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
エアフィルタ AF-A(AF10) SMCエアフィルタ AF-A(AF10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
エアフィルタ AF-A AF20 SMCエアフィルタ AF-A AF20SMC
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20