カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空圧用サイレンサ(2)
絞り込み
接続口径
- 2
- 1/8(7)
- 1/4(8)
- 3/8(7)
- 1/2(6)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M5(2)
接続口
- R(2)
材質(本体)
- その他(1)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 500(1)
- 610(1)
- 960(1)
ブランド
- SMC(1)
- CKD(1)
SMC・CKD
「smc an」の検索結果

サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R