カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧用サイレンサ(1)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
接続口
- R(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
消音効果(dB)
- 25(1)
有効断面積(mm2)
- 12
- 5(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 15(4)
- 19.6(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(4)
- 33(1)
- 35(3)
- 36(1)
- 60(3)
- 90(2)
- 143(1)
- 160(2)
- 210(1)
- 270(1)
- 280(2)
- 320(1)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- CKD(1)
CKD
「smc an」の検索結果

サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂