カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空圧用サイレンサ(4)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 10(1)
接続口
- NPT(1)
- R(4)
- その他(1)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(3)
消音効果(dB)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
有効断面積(mm2)
- 15
- 5(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 19.6(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(4)
- 33(1)
- 35(3)
- 36(1)
- 60(3)
- 90(2)
- 143(1)
- 160(2)
- 210(1)
- 270(1)
- 280(2)
- 320(1)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- SMC(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
SMC・CKD・TRUSCO
「smc an」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R