カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空圧用サイレンサ(3)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
接続口
- R(2)
- その他(1)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(2)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 16(1)
- 30(2)
有効断面積(mm2)
- 20
- 5(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(4)
- 19.6(1)
- 25(1)
- 30(4)
- 33(1)
- 35(3)
- 36(1)
- 60(3)
- 90(2)
- 143(1)
- 160(2)
- 210(1)
- 270(1)
- 280(2)
- 320(1)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- SMC(2)
- CKD(1)
SMC・CKD
「smc an」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R