カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • 空圧用サイレンサ(2)
絞り込み
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
接続口
  • R(2)
材質(本体)
  • 樹脂(1)
  • 金属(1)
消音効果(dB)
  • 20
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
有効断面積(mm2)
  • 15(1)
  • 36(1)
  • 48(1)
  • 61(1)
  • 160(1)
  • 210(1)
  • 280(1)
  • 320(1)
  • 500(1)
ブランド
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
CKD・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
smc スピコン特集