カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空圧用サイレンサ(3)
絞り込み
接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 1/2(1)
接続口
- R(3)
材質(本体)
- 樹脂(3)
消音効果(dB)
- 25
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 28(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(2)
有効断面積(mm2)
- 12(1)
- 40(1)
- 143(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
モノタロウ・CKD・TRUSCO
「smc an」の検索結果

サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S
CKD(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷種別樹脂製色白材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂