カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 空圧用サイレンサ(5)
絞り込み
接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- M5(1)
接続口
- M(1)
- NPT(2)
- R(4)
- その他(1)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(4)
消音効果(dB)
- 30
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 25(3)
- 28(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(2)
有効断面積(mm2)
- 4.2(1)
- 5(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 19.6(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 41(1)
- 42.98(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 91.56(1)
- 160(1)
- 270(1)
- 440(1)
- 590(1)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(3)
- CKD(1)
モノタロウ・SMC・CKD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「smc an」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R