カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc an120-m5」の検索結果

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(15件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
サイレンサ 樹脂製
(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R販売区分業務用
サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥433~税込¥476~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサSLシリーズ(金属)
CKD(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
サイレンサー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。トラスコ品番258-8315全長(mm)66.5材質(本体)樹脂質量(g)20有効断面積(mm2)60使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
サイレンサ(空気用)
日本精器(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷金属製のサイレンサです。材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)
SMC(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)19使用流体圧縮空気
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S
CKD(3件のレビュー)¥937税込¥1,0311個当日出荷トラスコ品番353-1678種別樹脂製接続口径R3/4色白材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)有効断面積(mm2)90最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ
CKD(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)40以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
サイレンサ 管用平行ネジ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
プロセスポンプ/単動ポンプPB101
SMC(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給