カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • 空圧用サイレンサ(8)
絞り込み
接続口径
  • 3/8
  • 1/8(9)
  • 1/4(9)
  • 1/2(7)
  • 3/4(4)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • M3(1)
  • M5(3)
接続口
  • G(1)
  • NPT(1)
  • R(6)
  • Rc(1)
材質(本体)
  • その他(1)
  • 樹脂(6)
  • 金属(2)
消音効果(dB)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
有効断面積(mm2)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 48(1)
  • 60(3)
  • 62(1)
  • 76(1)
  • 91.56(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(1)
  • CKD(2)
  • 日本精器(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
モノタロウ・SMC・TRUSCO・CKD・日本精器・PISCO(ピスコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an20-02」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ(空気用) 日本精器サイレンサ(空気用)日本精器(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
smc aw30特集