カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 空圧用サイレンサ(3)
絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
接続口
  • R(2)
  • その他(1)
材質(本体)
  • 樹脂(3)
消音効果(dB)
  • 28(1)
  • 30(2)
有効断面積(mm2)
  • 30
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 19.6(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 35(3)
  • 60(3)
  • 90(3)
  • 143(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 270(1)
  • 280(2)
ブランド
  • SMC(1)
  • CKD(2)
SMC・CKD
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc an20-02」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
関連キーワード
smc aw30特集