カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「smc ar40-04g-a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディサイズ40
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ20表示単位製品:MPa 圧力計:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,298税込5,828
    1個
    11日以内出荷
    操作しやすいハンドル形状。選べる圧力計
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR20(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR20(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR40(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR40(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR60(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR60(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし