カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「smc ar425」の検索結果

パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・内部パイロット式リリーフタイプ。設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷仕様準標準仕様ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83流れ方向右→左圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR625)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR435)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~1149
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷仕様準標準仕様ボディサイズ(6) 1管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) G設定圧力範囲(MPa)(25) 0.05~0.83流れ方向右→左圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~935
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ボディサイズ1 1/2設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット式レギュレータ AR425~1150
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ボディサイズ1管接続口径(10) 1ねじの種類(N) NPT設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2流れ方向左→右圧力計圧力計なし排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR835)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AR30(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Gハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位製品・圧力計の単位表記:MPa圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から13日以内出荷ボディサイズ30取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ