カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
「smc arp20k」の検索結果

直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から50日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から22日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷ボディサイズ2管接続口径(02)1/4設定方式(1)エアオペレート設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ30
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
レギュレータ 小型
(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4最大流量(L/min)1100最高使用圧力(MPa)0.96ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用