カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc as1201f-m5」の検索結果

スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)
SMC(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から11日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン