カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • スピードコントローラー(3)
絞り込み
接続口径
  • 1/4(2)
  • M5(2)
  • No.10(1)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 1/4
  • 1/8(2)
  • 5/32(1)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.2(5)
  • 4(8)
  • 6(9)
  • 6.35(1)
  • 7.94(1)
  • 8(8)
  • 9.53(1)
  • 10(7)
  • 12(5)
  • 16(1)
制御方式
  • メータアウト(2)
  • メータイン(2)
ブランド
  • SMC(1)
  • PISCO(ピスコ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc as1201f」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウトPISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターインPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気