カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • スピードコントローラー(5)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 3.2
  • 1/8(2)
  • 5/32(1)
  • 1/4(3)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 6(9)
  • 6.35(1)
  • 7.94(1)
  • 8(7)
  • 9.53(1)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 16(1)
接続口径
  • 1/8(1)
  • 0.8(1)
  • M3(3)
  • M5(3)
  • No.10(1)
制御方式
  • メータアウト(3)
  • メータイン(1)
ブランド
  • SMC(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc as1201f」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)

    SMC(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ワンタッチスピコン CKD

    ワンタッチスピコン

    CKD(5件のレビュー)
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
    使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
smc af40特集