カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- スピードコントローラー(2)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 1/4
- 1/8(2)
- 5/32(1)
- 5/16(3)
- 3/8(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.2(3)
- 4(6)
- 6(8)
- 7.94(1)
- 8(7)
- 10(6)
- 12(5)
- 16(1)
接続口径
- 1/4(1)
- M5(2)
- No.10(1)
制御方式
- メータアウト(2)
- メータイン(1)
ブランド
- SMC(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
「smc as2201f」の検索結果

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)