カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- スピードコントローラー(5)
絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 1/8(2)
- 5/32(1)
- 1/4(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 6(4)
接続口径
- M5
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- 3/8(3)
- 1/2(2)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- M3(4)
- No.10(1)
制御方式
- メータアウト(4)
- メータイン(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- CKD(1)
「smc as2201f」の検索結果

スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から11日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)