カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • フィルタレギュレータ(9)
絞り込み
接続口径
  • 3/8(2)
  • G(PF)1/4(1)
  • G(PF)3/8(1)
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(1)
  • R(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)3/8(3)
オートドレン仕様
  • オートドレン(NC)(1)
  • オートドレン(NO)(2)
  • 手動(4)
圧力計
  • なし(4)
  • 丸形圧力計(5)
  • 角形圧力計(1)
ボディサイズ
  • 30
  • 20(42)
  • 40(12)
  • 60(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(2)
  • 0.05~0.7(2)
  • 0.05~0.85(6)
流れ方向
  • 左→右(2)
左→右
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(3)
  • Rc(7)
G・NPT・Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(1)
  • リリーフタイプ(9)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • SMC(8)
  • SMCS(1)
SMC・SMCS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc aw20」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCS25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMCS
8,980税込9,878
1個
4日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85設定単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW Series(AW30-2) SMCAW Series(AW30-2)SMC
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-F02SMC
5,898税込6,488
1個
12日以内出荷
ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし
AW Series(AW30-N02B) SMCAW Series(AW30-N02B)SMC
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷
AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMCAW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なしろ過度(μm)2流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
smc as4000特集