カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • フィルタレギュレータ(13)
絞り込み
接続口径
  • 3/8
  • 1/8(1)
  • 1/4(13)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • G(PF)1/8(1)
  • G(PF)1/4(5)
  • G(PF)3/8(3)
  • NPT1/8(1)
  • NPT1/4(6)
  • NPT3/8(6)
  • NPT1/2(1)
  • R(PT)1/8(1)
  • R(PT)1/4(13)
  • Rc(PT)1/8(1)
  • Rc(PT)1/4(14)
  • Rc(PT)3/8(18)
  • Rc(PT)1/2(2)
  • Rc(PT)3/4(2)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.02~0.2(11)
  • 0.05~0.85(4)
圧力計
  • NPN出力(3)
  • PNP出力(2)
  • なし(4)
  • 丸形圧力計(5)
  • 角形圧力計(6)
オートドレン仕様
  • その他(5)
  • オートドレン(NC)(3)
  • オートドレン(NO)(2)
  • 手動(3)
流れ方向
  • 右→左(4)
  • 左→右(12)
ボディサイズ
  • 30(12)
30
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(5)
  • Rc(10)
G・NPT・Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(5)
  • リリーフタイプ(10)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • SMC(13)
  • SMCS(1)
SMC・SMCS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc aw30」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCS25A-AW20(K)-D~25A-AW40(K)-D Series 二次電池対応 モジュラタイプ フィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMCS
8,980税込9,878
1個
4日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85設定単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
7,798税込8,578
1個
14日以内出荷
AW Series(AW30-03) SMCAW Series(AW30-03)SMC
7,598税込8,358
1個
12日以内出荷
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW Series(AW30-N03B) SMCAW Series(AW30-N03B)SMC
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
AW Series(AW30K-N03B) SMCAW Series(AW30K-N03B)SMC
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース
AW Series(AW30K-03B) SMCAW Series(AW30K-03B)SMC
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03CE SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03CESMC
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(-)左→右ボディサイズ30ねじの種類(N) NPT設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(N) ノンリリーフタイプ
AW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ SMCAW20(K)-D~AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なしろ過度(μm)2流れ方向流れ方向:左→右RoHS指令(10物質対応)対応デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンオートドレンなし
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BG SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BGSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付フロート式オートドレンオートドレンなし
smc vt307特集