カテゴリ
- 整備工具・収納(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「smc b25」の検索結果

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Logitec LHD-DHUPD シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Logitec。外付けHDD。・LHD-DHUPDシリーズ。・LHD-PBRUCシリーズ。LHD-DHU010PD。LHD-DHU020PD。LHD-PBR05UCBK。LHD-PBR10UCBK。LHD-PBR20UCBK。LHD-PBR30UCBK。LHD-PBR40UCBK。LHD-PBR50UCBK。パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LC-9AS65。LR-4CS65。LR-41S60。LR-41S63。LR-41S65。小型端末。LB-HMB545。耐衝撃タブレット。LZ-W1SET1。LZ-WB10HCW1SET1。LZ-WC08/W2。LZ-WC08C/W2。LZ-WD10/W2。SSD換装キット。LMD-SM1024UC。LMD-SM256UC。LMD-SM512UC。LMD-SMB1024UC。LMD-SMB256UC。LMD-SMB512UC。LMD-SMC1024UC。LMD-SMC256UC。LMD-SMC512UC。SSDケース。・LHR-LPNVW02UCDシリーズ。LGB-PNVUC。LHR-LPNVW02UCD。LHR-LPNVW02UCDS。LHR-PNVUC。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ウォーターブラックコンテナ GEN2
RotopaX(ロトパックス)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2B。Rotopaxのブラックコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用ブラックコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:336.55×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂。キット内容:ブラックコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PMその他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2色ブラック(黒)タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
イエローコンテナ
RotopaX(ロトパックス)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2D-INTL。Rotopaxのイエローコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。販売備考:イエローコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:イエロー(黄)。製品寸法:336.55×450.85×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:イエローコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン) 7.57。型番:PRX-2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×450.85×76.2色イエロー(黄)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン) 7.57型番PRX-2キット内容イエローコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
ホワイトコンテナ GEN2
RotopaX(ロトパックス)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2W。オリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:水用ホワイトコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ホワイト(白)。製品寸法:336.55×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:ホワイトコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PMその他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×438.15×76.2色ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G / PRX-CPSタイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
レッドコンテナ GEN2
RotopaX(ロトパックス)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2G。オリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:レッドコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:レッド(赤)。製品寸法:342.9×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)。キット内容:レッドコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KITその他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)342.9×438.15×76.2色レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT