カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
「smc bmp1-032」の検索結果

プレートシリンダ MUZ-0
SMC¥199税込¥2191個当日出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。チューブ内径(Φmm)25
ケミファインクイックすすぎ5L広口希釈ボトル
ニイタカ(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷床洗浄の洗浄剤「ノンブラッシング効果」と「クイックすすぎ効果」のダブル効果で、時間短縮と高い仕上がりを実現するアルカリ洗浄剤。 除菌成分を配合していますので、洗浄と除菌が同時にできます。 「アンチ・フォーミング成分」を新配合。 すすぎ時に泡がサッと消えるので節水にもつながります。 床洗浄におすすめ。 パウチの特長 ゴミを削減できます 今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。 パウチ包装で環境にやさしい ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。 軽くて扱いやすい省スペース 在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。用途厨房・店舗用洗浄剤成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(モノエタノールアミン)、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、除菌剤、泡調整剤、金属イオン封鎖剤外形寸法(mm)206×132×307希釈倍率5倍濃縮液性アルカリ性使用の目安<原液に対して>水流式フォーマーを使った発泡洗浄:5倍希釈液をさらに約10~50倍に薄めるしつこい汚れ:5倍希釈液をそのままスプレーボトルに移し替える普通の汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を20~200g軽い汚れ:水1Lに対して、5倍希釈液を10~20g商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
細幅刃付スクレーパーロング FSL-9
坂爪製作所(sakazume)¥899税込¥9891丁当日出荷フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。トラスコ品番237-5972材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂全長(mm)183刃長(mm)76刃幅(mm)9刃厚(mm)1.5
アルコール製剤 ビーバーアルコール
ニイタカ¥3,298税込¥3,5621本当日出荷調理器具の除菌に、食品の品質保持に。材質弱酸性 成分:エタノール、グリセリン脂肪酸エステル寸法(mm)206×132×290 5L容量(L)5繰り返し・詰め替え対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)
SMC¥299~税込¥329~特価1個当日出荷から9日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
手指消毒用アルコール Nスター
ニイタカ(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(1L)ほか当日出荷様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。効果消毒エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)エタノール濃度(w/w%)69.9~75.3エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
細幅刃付スクレーパー
大塚刷毛製造¥899税込¥9891本当日出荷傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー。曲がりタイプの先端形状。サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適。コーキング材などの剥離作業。ウエスを巻き付けての清掃作業。握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き。落下防止のカラビナにも対応用途ケレン作業・剥離作業・清掃作業等ブレードサイズ(mm)74材質(ハンドル)ABS・エラストマーハンドル寸法(mm)107材質(ブレード)ステンレス鋼
5L減容ボトル
積水成型工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷使用後に潰して容積を減らすことができます。用途液体の配送・保管に容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166幅(mm)122色ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205外径(mm)39